Startseite

ABB SPA - ABBPTBS1050 SEGR.VER.LAT.CIECA H=1000MM P=500MM SMI - PTBS1050

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBS1050 SEGR.VER.LAT.CIECA H=1000MM P=500MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 540.7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794697

Artikelnummer

ABBPTBS1050

Herstellernummer

PTBS1050

Hersteller

ABB

Breite:

1000 mm

Höhe:

540.7 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VER.LAT.CIECA H 1000MM P 500MM SMI