ABB SPA - ABBPTBO8030 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=800MM P=300MM - PTBO8030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 390 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646782649
Artikelnummer
ABBPTBO8030
Herstellernummer
PTBO8030
Hersteller
ABB
Breite:
390 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


