Startseite

ABB SPA - ABBPTBO1271 FONDO AP. IP65 L=1000(600+200) P=700 VCI - PTBO1271

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBO1271 FONDO AP. IP65 L=1000(600+200) P=700 VCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 13.5 mm

  • Tiefe - 700 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646818317

Artikelnummer

ABBPTBO1271

Herstellernummer

PTBO1271

Hersteller

ABB

Breite:

1000 mm

Höhe:

13.5 mm

Tiefe:

700 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

FONDO AP. IP65 L 1000(600 200) P 700 VCI