Startseite

ABB SPA - ABBPTBO1090 TETTO/FONDO AP. IP65 L=1000MM P=900MM - PTBO1090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBO1090 TETTO/FONDO AP. IP65 L=1000MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 900 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782717

Artikelnummer

ABBPTBO1090

Herstellernummer

PTBO1090

Hersteller

ABB

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

1000 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

900 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

TETTO FONDO AP. IP65 L 1000MM P 900MM