Startseite

ABB SPA - ABBPTBB8056 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=800MM P=500MM - PTBB8056

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBB8056 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=800MM P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 881 mm

  • Höhe - 581 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782984

Artikelnummer

ABBPTBB8056

Herstellernummer

PTBB8056

Hersteller

ABB

Breite:

881 mm

Höhe:

581 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Tetto/Fondo cieco IP65. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione IP65. Il codice comprende una sola componente che può essere utilizzata come tetto o fondo. Per ordinare l’assieme tetto e fondo è necessario ordinare due quantità dello stesso codice o due codici diversi a seconda della tipologia e dell’esecuzione che si vuole ottenere. Il codice comprende 4 viti M12x20.