ABB SPA - ABBPTBB8030 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=800MM P=300MM - PTBB8030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 881 mm
Höhe - 381 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646782267
Artikelnummer
ABBPTBB8030
Herstellernummer
PTBB8030
Hersteller
ABB
Breite:
881 mm
Höhe:
381 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein