ABB SPA - ABBPTBB6090 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=600MM P=900MM - PTBB6090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 681 mm
Höhe - 981 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646782243
Artikelnummer
ABBPTBB6090
Herstellernummer
PTBB6090
Hersteller
ABB
Breite:
681 mm
Höhe:
981 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
900 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


