Startseite

ABB SPA - ABBPTBB6036 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=600MM P=300MM - PTBB6036

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBB6036 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=600MM P=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 681 mm

  • Höhe - 381 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782885

Artikelnummer

ABBPTBB6036

Herstellernummer

PTBB6036

Hersteller

ABB

Breite:

681 mm

Höhe:

381 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Codice Ordine: PTBB6036 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP65