Startseite

ABB SPA - ABBPTBB3090 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=900MM - PTBB3090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBB3090 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 981 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782144

Artikelnummer

ABBPTBB3090

Herstellernummer

PTBB3090

Hersteller

ABB

Breite:

381 mm

Höhe:

981 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

900 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

TETTO FONDO CIECO IP40 L 300MM P 900MM