ABB SPA - ABBPTBB3050 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=500MM - PTBB3050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 381 mm
Höhe - 581 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646782120
Artikelnummer
ABBPTBB3050
Herstellernummer
PTBB3050
Hersteller
ABB
Breite:
381 mm
Höhe:
581 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


