ABB SPA - ABBPTBB3036 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=300MM P=300MM - PTBB3036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 381 mm
Höhe - 381 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Packung
1 ST
EAN
8015646782762
Artikelnummer
ABBPTBB3036
Herstellernummer
PTBB3036
Hersteller
ABB
Breite:
381 mm
Höhe:
381 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


