Startseite

ABB SPA - ABBPSVW6082 SEGR.F2A-3A E2.2 ESTR. H=600MM L=800MM - PSVW6082

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVW6082 SEGR.F2A-3A E2.2 ESTR. H=600MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 806 mm

  • Höhe - 783.2 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793096

Artikelnummer

ABBPSVW6082

Herstellernummer

PSVW6082

Hersteller

ABB

Breite:

806 mm

Höhe:

783.2 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.F2A-3A E2.2 ESTR. H 600MM L 800MM