ABB SPA - ABBPSVW6041 SEGR.F2A-3A E1.2 ESTR. H=600MM L=400MM - PSVW6041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 430 mm
Höhe - 90 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Mit Kabeleinführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646810359
Artikelnummer
ABBPSVW6041
Herstellernummer
PSVW6041
Hersteller
ABB
Breite:
430 mm
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


