ABB SPA - ABBPSVS4070 SEGREG.VERT.POST H=400MM P=700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 432.5 mm
Farbe - sonstige
Breite - 680 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646794581
Artikelnummer
ABBPSVS4070
Herstellernummer
PSVS4070
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
432.5 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
680 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


