Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ABB SPA - ABBPSVS3570 SEGREG.VERT.POST H=350MM P=700MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVS3570 SEGREG.VERT.POST H=350MM P=700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 382.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 680 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794567

Artikelnummer

ABBPSVS3570

Herstellernummer

PSVS3570

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

382.5 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

680 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGREG.VERT.POST H 350MM P 700MM