Startseite

ABB SPA - ABBPSVS2591 SEG.V.POST.KIT PIASTRA RIB.H=250 P=900MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVS2591 SEG.V.POST.KIT PIASTRA RIB.H=250 P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 48 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 250 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646818706

Artikelnummer

ABBPSVS2591

Herstellernummer

PSVS2591

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

48 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

250 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEG.V.POST.KIT PIASTRA RIB.H 250 P 900MM