ABB SPA - ABBPSVS0205 SEGREG.VERT.POST H=200MM P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 232.5 mm
Farbe - sonstige
Breite - 480 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646794284
Artikelnummer
ABBPSVS0205
Herstellernummer
PSVS0205
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
232.5 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
480 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


