Startseite

ABB SPA - ABBPSVS0109 SEGREG.VERT.POST H=100MM P=900MM - PSVS0109

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVS0109 SEGREG.VERT.POST H=100MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 880 mm

  • Höhe - 132.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794406

Artikelnummer

ABBPSVS0109

Herstellernummer

PSVS0109

Hersteller

ABB

Breite:

880 mm

Höhe:

132.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGREG.VERT.POST H 100MM P 900MM