Startseite

ABB SPA - ABBPSVF6064 SEGR.F2A-3A E4.2 FISSO H=600MM L=600MM - PSVF6064

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVF6064 SEGR.F2A-3A E4.2 FISSO H=600MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 606 mm

  • Höhe - 461.7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793102

Artikelnummer

ABBPSVF6064

Herstellernummer

PSVF6064

Hersteller

ABB

Breite:

606 mm

Höhe:

461.7 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.F2A-3A E4.2 FISSO H 600MM L 600MM