ABB SPA - ABBPSVF6062 SEGR.F2A-3A E2.2 FISSO H=600MM L=600MM - PSVF6062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 554.4 mm
Höhe - 505.9 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646793065
Artikelnummer
ABBPSVF6062
Herstellernummer
PSVF6062
Hersteller
ABB
Breite:
554.4 mm
Höhe:
505.9 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


