ABB SPA - ABBPSHW8091 SEGR.ORIZ.F3B E1.2 ESTR. L=800MM P=900MM - PSHW8091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 842 mm
Höhe - 658 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Mit Kabeleinführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646798473
Artikelnummer
ABBPSHW8091
Herstellernummer
PSHW8091
Hersteller
ABB
Breite:
842 mm
Höhe:
658 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


