Startseite

ABB SPA - ABBPSHW8071 SEGR.ORIZ.F3B E1.2/E1.3 ESTR. L=800MM P= - PSHW8071

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHW8071 SEGR.ORIZ.F3B E1.2/E1.3 ESTR. L=800MM P=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 458 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 842 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646797339

Artikelnummer

ABBPSHW8071

Herstellernummer

PSHW8071

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

458 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

842 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.ORIZ.F3B E1.2 ESTR. L 800MM P 700MM