Startseite

ABB SPA - ABBPSHW6092 SEGR.ORIZ.F3B E2.2/E2.3 ESTR. L=600MM P= - PSHW6092

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHW6092 SEGR.ORIZ.F3B E2.2/E2.3 ESTR. L=600MM P=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 561.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 642 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646797391

Artikelnummer

ABBPSHW6092

Herstellernummer

PSHW6092

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

561.5 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

642 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.ORIZ.F3B E2.2 ESTR. L 600MM P 900MM