Startseite

ABB SPA - ABBPSHW6071 SEGR.ORIZ.F3B E1.2 ESTR. L=600MM P=700MM - PSHW6071

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHW6071 SEGR.ORIZ.F3B E1.2 ESTR. L=600MM P=700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 642 mm

  • Höhe - 458 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646797315

Artikelnummer

ABBPSHW6071

Herstellernummer

PSHW6071

Hersteller

ABB

Breite:

642 mm

Höhe:

458 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.ORIZ.F3B E1.2 ESTR. L 600MM P 700MM