ABB SPA - ABBPSHW4071 SEGR.OR.F3B E1.2 3/4P V EST.400X700MM - PSHW4071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 450 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Mit Kabeleinführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646810403
Artikelnummer
ABBPSHW4071
Herstellernummer
PSHW4071
Hersteller
ABB
Breite:
450 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


