Startseite

ABB SPA - ABBPSHS8050 SEGR.ORIZ.POST. L=800MM P=500MM - PSHS8050

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHS8050 SEGR.ORIZ.POST. L=800MM P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 519 mm

  • Höhe - 700.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794901

Artikelnummer

ABBPSHS8050

Herstellernummer

PSHS8050

Hersteller

ABB

Breite:

519 mm

Höhe:

700.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.ORIZ.POST. L 800MM P 500MM