Startseite

ABB SPA - ABBPSHS4050 SEGR.ORIZ.POST. L=400MM P=500MM - PSHS4050

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHS4050 SEGR.ORIZ.POST. L=400MM P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 519 mm

  • Höhe - 300.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794857

Artikelnummer

ABBPSHS4050

Herstellernummer

PSHS4050

Hersteller

ABB

Breite:

519 mm

Höhe:

300.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.ORIZ.POST. L 400MM P 500MM