Startseite

ABB SPA - ABBPSHS2800 RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P2 L=800MM - PSHS2800

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHS2800 RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P2 L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 442.1 mm

  • Höhe - 214.7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646792884

Artikelnummer

ABBPSHS2800

Herstellernummer

PSHS2800

Hersteller

ABB

Breite:

442.1 mm

Höhe:

214.7 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P2 L 800MM