Startseite

ABB SPA - ABBPSHS1600 RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P1 L=600MM - PSHS1600

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHS1600 RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P1 L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 342.1 mm

  • Höhe - 144.7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646792846

Artikelnummer

ABBPSHS1600

Herstellernummer

PSHS1600

Hersteller

ABB

Breite:

342.1 mm

Höhe:

144.7 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P1 L 600MM