Startseite

ABB SPA - ABBPSHS1400 RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P1 L=400MM - PSHS1400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHS1400 RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P1 L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 242.1 mm

  • Höhe - 144.7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646792839

Artikelnummer

ABBPSHS1400

Herstellernummer

PSHS1400

Hersteller

ABB

Breite:

242.1 mm

Höhe:

144.7 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P1 L 400MM