Startseite

ABB SPA - ABBPRVS8062 SEG.VER.POS.H=800L=300 USCITE(L STR=600M - PRVS8062

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS8062 SEG.VER.POS.H=800L=300 USCITE(L STR=600M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 265.7 mm

  • Höhe - 795 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646796165

Artikelnummer

ABBPRVS8062

Herstellernummer

PRVS8062

Hersteller

ABB

Breite:

265.7 mm

Höhe:

795 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 800MM L 600MM MI