Startseite

ABB SPA - ABBPRVS4081 SEGR.VERT.POST. H=400 L=400 (L STR=800 M - PRVS4081

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS4081 SEGR.VERT.POST. H=400 L=400 (L STR=800 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 365.7 mm

  • Höhe - 395 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795564

Artikelnummer

ABBPRVS4081

Herstellernummer

PRVS4081

Hersteller

ABB

Breite:

365.7 mm

Höhe:

395 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 400MM L 800MM MI