Startseite

ABB SPA - ABBPRVS4041 SEGR.VERT.POST. H=400 L=200 (L STR=400 M - PRVS4041

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS4041 SEGR.VERT.POST. H=400 L=200 (L STR=400 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 165.7 mm

  • Höhe - 395 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Kabeleinführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795267

Artikelnummer

ABBPRVS4041

Herstellernummer

PRVS4041

Hersteller

ABB

Breite:

165.7 mm

Höhe:

395 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 400MM L 400MM MI