Startseite

ABB SPA - ABBPRVS1762 SEG.VER.POS.H=175L=300 USCITE(L STR=600M - PRVS1762

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS1762 SEG.VER.POS.H=175L=300 USCITE(L STR=600M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 170 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 265.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795601

Artikelnummer

ABBPRVS1762

Herstellernummer

PRVS1762

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

170 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

265.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 175MM L 600MM MI