Startseite

ABB SPA - ABBPRVS1581 SEGR.VERT.POST. H=150 L=400 (L STR=800 M - PRVS1581

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS1581 SEGR.VERT.POST. H=150 L=400 (L STR=800 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 365.7 mm

  • Höhe - 159.7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646817075

Artikelnummer

ABBPRVS1581

Herstellernummer

PRVS1581

Hersteller

ABB

Breite:

365.7 mm

Höhe:

159.7 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 150MM L 800MM MI