Startseite

ABB SPA - ABBPRVS1580 SEGR.VERT.POST. H=150MM L=800MM SMI - PRVS1580

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS1580 SEGR.VERT.POST. H=150MM L=800MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 840.7 mm

  • Höhe - 159.7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646817280

Artikelnummer

ABBPRVS1580

Herstellernummer

PRVS1580

Hersteller

ABB

Breite:

840.7 mm

Höhe:

159.7 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 150MM L 800MM SMI