Startseite

ABB SPA - ABBPRVS1080 SEGR.VERT.POST. H=1000MM L=800MM SMI - PRVS1080

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS1080 SEGR.VERT.POST. H=1000MM L=800MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 802 mm

  • Höhe - 998 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646796509

Artikelnummer

ABBPRVS1080

Herstellernummer

PRVS1080

Hersteller

ABB

Breite:

802 mm

Höhe:

998 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 1000MM L 800MM SMI