Startseite

ABB SPA - ABBPRVS1006 SEGR.VERT.POST. H=100MM L=600MM SMI - PRVS1006

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS1006 SEGR.VERT.POST. H=100MM L=600MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 640.7 mm

  • Höhe - 109.7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646817259

Artikelnummer

ABBPRVS1006

Herstellernummer

PRVS1006

Hersteller

ABB

Breite:

640.7 mm

Höhe:

109.7 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 100MM L 600MM SMI