Startseite

ABB SPA - ABBPRVS0182 SEG.VER.POS.H=100L=400 USCITE(L STR=800M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS0182 SEG.VER.POS.H=100L=400 USCITE(L STR=800M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 109.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 440.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646817112

Artikelnummer

ABBPRVS0182

Herstellernummer

PRVS0182

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

109.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

440.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 100MM L 800MM MI