Startseite

ABB SPA - ABBPRVS0181 SEGR.VERT.POST. H=100 L=400 (L STR=800 M - PRVS0181

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS0181 SEGR.VERT.POST. H=100 L=400 (L STR=800 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 365.7 mm

  • Höhe - 109.7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646817044

Artikelnummer

ABBPRVS0181

Herstellernummer

PRVS0181

Hersteller

ABB

Breite:

365.7 mm

Höhe:

109.7 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 100MM L 800MM MI