Startseite

ABB SPA - ABBPPVS2200 SEGREGAZIONE LATERALE CELLA H=200MM - PPVS2200

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPVS2200 SEGREGAZIONE LATERALE CELLA H=200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 208.6 mm

  • Höhe - 187.7 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646792143

Artikelnummer

ABBPPVS2200

Herstellernummer

PPVS2200

Hersteller

ABB

Breite:

208.6 mm

Höhe:

187.7 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Nr. 2 chiusure laterali cella pretranciata, utilizzabile sia per interruttori orizzontali o verticali. Predisposta per l’alloggiamento delle chiusure laterali di cella in gomma. Per strutture con montante intermedio.