Startseite

ABB SPA - ABBPPRS0300 COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H=300MM - PPRS0300

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPRS0300 COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 109.2 mm

  • Höhe - 243 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795892

Artikelnummer

ABBPPRS0300

Herstellernummer

PPRS0300

Hersteller

ABB

Breite:

109.2 mm

Höhe:

243 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

COPERT.GOMMA X SEGR.VER.PRET.H 300MM