Startseite

ABB SPA - ABBPPRB2020 PAN. ESTERNO IP30/40 DX H=2000 L=625MM - PPRB2020

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPRB2020 PAN. ESTERNO IP30/40 DX H=2000 L=625MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Breite - 726.9 mm

  • Höhe - 2104 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015646797612

Artikelnummer

ABBPPRB2020

Herstellernummer

PPRB2020

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Breite:

726.9 mm

Höhe:

2104 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Pannello laterale / posteriore per armadi ABB - serie/ modello ABBPPRB2020 - - PAN. ESTERNO IP30 40 DX H 2000 L 625MM