Startseite

ABB SPA - ABBPPNL3080 PANNELLO CIECO INLINE H=300MM L=800MM - PPNL3080

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPNL3080 PANNELLO CIECO INLINE H=300MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646807571

Artikelnummer

ABBPPNL3080

Herstellernummer

PPNL3080

Hersteller

ABB

Ausführung:

Teiltür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

800 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (IP):

sonstige

Porta / Pannello di comando per armadi ABB - serie/ modello ABBPPNL3080 - - PANNELLO CIECO INLINE H 300MM L 800MM