Startseite

ABB SPA - ABBPPMF2060 PANNELLO 24 MODULI DIN H=200MM L=600MM - PPMF2060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPMF2060 PANNELLO 24 MODULI DIN H=200MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646787255

Artikelnummer

ABBPPMF2060

Herstellernummer

PPMF2060

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

600 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Codice Ordine: PPMF2060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli per interruttori modulari System pro M e interruttori scatolati Tmax XT1 e Tmax XT3