Startseite

ABB SPA - ABBPPMF1540 PANNELLO 12 MODULI DIN H=150MM L=400MM - PPMF1540

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPMF1540 PANNELLO 12 MODULI DIN H=150MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646787217

Artikelnummer

ABBPPMF1540

Herstellernummer

PPMF1540

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

400 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

150 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

400 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PANNELLO 12 MODULI DIN H 150MM L 400MM