ABB SPA - ABBPPLB2021 PAN.LAT.CIECO IP30,40 P=350(2000X1250HXP - PPLB2021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 408 mm
Höhe - 2105 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646898883
Artikelnummer
ABBPPLB2021
Herstellernummer
PPLB2021
Hersteller
ABB
Breite:
408 mm
Höhe:
2105 mm
PAN.LAT.CIECO IP30 40 P 350(2000X1250HXP


