Startseite

ABB SPA - ABBPPLB2020 PAN. ESTERNO IP30/40 SX H=2000 L=625MM - PPLB2020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 726.9 mm

  • Höhe - 2104 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

171 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646797629

Artikelnummer

ABBPPLB2020

Herstellernummer

PPLB2020

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

726.9 mm

Höhe:

2104 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Pannello laterale / posteriore per armadi ABB - serie/ modello ABBPPLB2020 - - PAN. ESTERNO IP30 40 SX H 2000 L 625MM