ABB SPA - ABBPPLB1821 PAN.LAT.CIECO IP30,40 P=350(1800X1250HXP - PPLB1821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 408 mm
Höhe - 1905 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
109 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646898876
Artikelnummer
ABBPPLB1821
Herstellernummer
PPLB1821
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
408 mm
Höhe:
1905 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
PAN.LAT.CIECO IP30 40 P 350(1800X1250HXP


