Startseite

ABB SPA - ABBPPIM0200 N.4 ZOC. INTERMEDI LAM. ZINCATA H=200MM - PPIM0200

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPIM0200 N.4 ZOC. INTERMEDI LAM. ZINCATA H=200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646780959

Artikelnummer

ABBPPIM0200

Herstellernummer

PPIM0200

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

N.4 ZOC. INTERMEDI LAM. ZINCATA H 200MM PER ARMADI ABB